Beli palu 10 kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Martil / Palu Godam)
    Mulai

    Rp129.900

    American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Martil / Palu Godam)
    Deskripsi:
    > Full polished and heat treated carbon steel hammer> Mirror polished finishing
  2. TEKIRO Stoning Hammer (Martil / Palu Godam)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Stoning Hammer (Martil / Palu Godam)
    Deskripsi:
    PALU BATU 4 KG TEKIRO PALU BATU GAGANG PANJANG DEMOLITION HAMMERGT-HC1795
    atribut:
    • Dimension 4 (mm): 40
    • Dimension 5 (mm): 28.5
    • Material: Carbon Steel
  3. Kenmaster Sledge Hammer (Martil / Palu Godam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp89.900

  4. Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    - Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
  5. KRISBOW Hammer Stoning Fiberglass Handle (Martil / Palu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    KRISBOW Hammer Stoning Fiberglass Handle (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    Stoning Hammer Fiberglass Handle 1000g adalah salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala dan dikasih tangkai kayu sebagai pegangannya yang biasanya digunakan untuk memukul paku merek KRISBOW (palu). Palu ini terbuat dari batu dan memiliki ukuran 1000g. Kualitas yang baik dengan harga terjangkau membuat palu ini layak dibeli untuk mempermu dah pekerjaan anda. Dilengkapi dengan gagang fiber yang nyaman untuk dipegang serta aman.
    atribut:
    • Type: Stoning Hammer
    • Material: Steel
    • Handle Material: Fiberglass
  6. TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)
    Deskripsi:
    TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
  7. TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
  8. TEKIRO Copper Hammer (Martil / Palu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp869.900

    TEKIRO Copper Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    Palu Tembaga :Palu ini digunakan untuk pekerjaan perbaikan, misalnya mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi. Setelah sering dipakai palu ini akan menjadi keras, untuk memperlunak kembali kepala palu harus dipijarkan.Fungsi : untuk pekerjaan perbaikan, misalnya .mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi.Material : Copper
    atribut:
    • Material: Copper
  9. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp499.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  10. Mirage Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    99% of 100
    (56)
    Mulai

    Rp37.900

    Mirage Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    atribut:
    • Color: White
    • Number of Sheets: 500
    • Paper Weight (gsm): 70
    • Size: A4
    • Size (mm): 210x297
  11. Makita Blower Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.299.900

    Makita Blower Tanpa Kabel
    atribut:
    • Voltage (V): 18
  12. allsafe Safety/Protection Glasses Rinjani Safety Spectacles (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp67.900

    allsafe Safety/Protection Glasses Rinjani Safety Spectacles (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    - Sport-oriented safety eyewear with peripheral protection. - Full eye coverage & optical-class-1 quality. - Metal free, 100% Dielectric design. - Extended soft temple inlay provides snug fit over the ears. - Soft and pliable nose pieces for maximum comfort. - Lens and temples are made from virtually unbreakable polycarbonate. - Scratch-resistant, hard coated polycarbonate lens filters out more than 99.9% of harmful UV light.
    atribut:
    • Tip: Blue
    • Lens: Polycarbonate
    • Temples: Polycarbonate
    • Headband Holder: Polycarbonate
    • Hinge: Polycarbonate
    • Nose Piece: PVC (non-P)
    • Soft Temple Tip: PVC (non-P)
  13. Wipro Claw Hammer H/ Serrated Fiber (Martil / Palu Kambing)
    Mulai

    Rp65.900

    Wipro Claw Hammer H/ Serrated Fiber (Martil / Palu Kambing)
    atribut:
    • Handle Material: Serrated Fiber
  14. KRISBOW Sledge Hammer Copper Long Handle (Martil / Palu Godam)
    Mulai

    Rp6.299.900

Daftar Harga palu 10 kg Terbaru October 2026
Wipro Sledge Hammer with PVC Layered Fiber Handle (Martil / Palu Godam)Rp139.900
INGCO Blower Tanpa KabelRp429.900
American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Martil / Palu Godam)Rp129.900
TEKIRO Stoning Hammer (Martil / Palu Godam)Rp139.900
Kenmaster Sledge Hammer (Martil / Palu Godam)Rp89.900
Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)Rp199.900
MAXPOWER Fiberglass Handle Sledge Hammer (Martil / Palu Godam)Rp67.900
Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca 3 Poles AC 3 (Kontaktor Magnet)Rp309.900
KRISBOW Hammer Stoning Fiberglass Handle (Martil / Palu)Rp139.900
TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Rp49.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)